石鋸工業
石鋸工業の のこぎり
石鋸工業の のこぎり替刃
石鋸工業の 片刃鋸用
替刃式枝切鋸 みかん切り 替刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65138326
品番
INK-0449
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃身は極薄(0.3mm)かつ極細目なので、細かい作業に適します。
用途
石鋸 替刃式枝切鋸 みかん切り 180mmの替刃です。
材質
SK-5
質量(g)
180
板厚(mm)
0.3
硬度HRC(刃部)
52〜53
刃渡り(mm)
180