一丁白引き 右 白紙2号

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65138493 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

精密な加工をする場合、罫書きに使用する大工道具です。
胴付や切り墨などの部分に正確な横線を書くのに必要な大工道具です。
鉛筆より細く、腺を引く事が可能な精密大工道具です。
研ぎ澄まされた本物の切れ味。

用途線引き・止め線の罫書きに。 全長(mm)155 質量(g)38 刃のサイズ(mm)15 材質(刃)安来鋼白紙2号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-15
用途:
木工
その他業種

大変使いやすく、これからも使い続けようと思います。

対象商品:
65138493
2022-06-12
用途:
木工作業
その他業種

これまでは鉛筆などで線を引いていましたが、どうしても線の太さ分の誤差が出で満足できませんでした。今回この商品を使ってみて寸法の誤差が少なくなり満足しています。
前から欲しいと思っていた商品ですが購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする