ドウカン
ドウカンの 鋏
ドウカンの 剪定鋏
剪定鋏 金止 SF型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65139018
品番
DK-616
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
バネ返りの良さは長時間作業を楽にします。
全長(mm)
180
質量(g)
210
刃長(mm)
55
使用目的
剪定
グリーン購入法
適合