ドウカン
ドウカンの 鋏
ドウカンの 剪定鋏
剪定鋏 金止 SF型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65139027
品番
DK-617
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
バネ返りの良さは長時間作業を楽にします。
全長(mm)
200
質量(g)
230
刃長(mm)
65
使用目的
剪定
グリーン購入法
適合