ドウカン
ドウカンの 鋏
ドウカンの 芽切鋏
芽切鋏曲がり 金止
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
65139045
品番
DK-620
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
枝に近い芽も迷わず切ることができます。
全長(mm)
200
質量(g)
200
刃長(mm)
80
使用目的
芽切鋏
グリーン購入法
適合