ドウカン
ドウカンの 鋏
ドウカンの 剪定鋏
剪定鋏 左利き 金止
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65139054
品番
DK-621
参考基準価格(税別)
¥16,180
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
左利きの方にうれしい使い心地。
全長(mm)
180
質量(g)
210
刃長(mm)
55
使用目的
剪定
グリーン購入法
適合