ドウカン
ドウカンの 鋏
ドウカンの 剪定鋏
B型剪定鋏 金止
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65139079
品番
DK-670
参考基準価格(税別)
¥9,380
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
庭木・果樹園の剪定はもちろん、盆栽、ガーデニング用、生花用としてご使用いただけます。
全長(mm)
180
質量(g)
200
刃長(mm)
50
使用目的
剪定
グリーン購入法
適合