画像準備中

刈込鋏 刈上手(槌目入・長柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード65139115 品番128
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

刃が鎚目仕上の刈込鋏。太さ最大15mmまでの枝の切断可能なプロ仕様です。刃が槌目仕上の風合いがカッコいいです。刃口が薄く喰い込みが良い『ハマグリ刃』、刃ズレの抵抗が少ない『裏透刃仕上』ですので刃当たりが軽く開閉がスムーズです。柄は本樫長柄(510mm)タイプですので大変丈夫で離れた箇所でも届き易いです。

全長(mm)760 質量(g)1050 刃長(mm)185 使用目的刈込 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする