ドウカン
ドウカンの 鋏
ドウカンの 刈込鋏
刈込鋏 ロンパイ (特大)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
65139149
品番
101
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハマグリ研ぎで喰い込みが良く、人気商品です。柄部を補強するため従来の金口と異なりロングタイプを使用しています。
全長(mm)
700
質量(g)
970
刃長(mm)
195
使用目的
刈込
グリーン購入法
適合