ドウカン
ドウカンの 鋏
ドウカンの 刈込鋏
刈込鋏 ミニロン ピンク (メッキタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
65139158
品番
0105-1
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
樹木に食い込みの良いハマグリ研ぎを施した本格派刈込鋏を女性にも使いやすいサイズに小型化しました。
全長(mm)
540
質量(g)
700
刃長(mm)
150
使用目的
刈込
グリーン購入法
適合