ドウカン
ドウカンの 鋏
ドウカンの 刈込鋏
刈込鋏 F型穂長
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
65139167
品番
114
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
刃はハマグリ研ぎ、裏透刃。細身で穂長タイプです。330mmの使いやすい柄付。
全長(mm)
550
質量(g)
770
刃長(mm)
180
使用目的
刈込
グリーン購入法
適合