大五郎
大五郎の 大工道具
大五郎の 錐(キリ)/千枚通し
大五郎の 錐
三ツ目錐
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65140356
品番
11218
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
一定の径の穴あけに。
先端の形状は三角錐で上から下まで同じ大きさの円形の穴があけられ、三方錐とも呼ばれます。
キャップを装着すると転がりにくくなります。
用途
穴あけ作業に。
全長(mm)
290
質量(g)
29
刃長(mm)
55
柄長さ(mm)
235