藤元
藤元の ハンマー
藤元の ハンマー柄
白樫玄能の柄
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65140444
品番
12257
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
玄能や金槌のヒツ(穴)より少々大きい仕込み部の大きさの柄をお選び下さい。叩いて小さくしてから仕込んで下さい。
全長(mm)
330
寸法(mm)
仕込み部:約22×8
質量(g)
90
材質(柄部)
白樫
用途
玄能・ハンマー用交換柄