藤元
藤元の ハンマー
藤元の ハンマー柄
白樫玄能の柄
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
270
寸法(mm)
仕込み部:約15×6
注文コード
65140469
品番
12250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
玄能や金槌のヒツ(穴)より少々大きい仕込み部の大きさの柄をお選び下さい。叩いて小さくしてから仕込んで下さい。
全長(mm)
270
寸法(mm)
仕込み部:約15×6
質量(g)
38
材質(柄部)
白樫
用途
玄能・ハンマー用交換柄