藤元
藤元の ハンマー
藤元の ハンマー柄
裾広型 白樫玄能の柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
330
寸法(mm)
仕込み部:約29×11
注文コード
65140478
品番
12372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
全長・寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
裾広型(ヒノモト型)の柄は、柄尻に向かって太くなっているので、しっかり握ることができます。
玄能や金槌のヒツ(穴)より少々大きい仕込み部の大きさの柄をお選び下さい。叩いて小さくしてから仕込んで下さい。
全長(mm)
330
寸法(mm)
仕込み部:約29×11
質量(g)
139
材質(柄部)
白樫
用途
玄能・ハンマー用交換柄