曜日別特売
13217 共柄 切り出し 大五郎 65140654

13217 共柄 切り出し 大五郎 65140654
13217 共柄 切り出し 大五郎 65140654

共柄 切り出し

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65140654品番13217
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

共柄切出は、線彫り作業にも最適です。
短くなるまで研ぎ直してつかえます。

用途
木工・竹細工に。
材質SK鋼材全長(mm)185質量(g)40刃幅(mm)呼び寸:18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65140654
2022-07-10
用途: 機械メンテナンス
製造業

劣化したゴムを除去し新しいく貼り直す際に使用しました。劣化したゴムはかなり硬かったのですが、切れ味が良く、細かい作業も上手くいきました。
浮いたゴムを無理に貼り付けようとして失敗した強力接着剤の硬い塊も綺麗に除去できて満足です。
カッターでは無く、この切り出しを使用して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする