大五郎
大五郎の カッター
大五郎の ナイフ
大五郎の 小刀
共柄 切り出し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65140663
品番
13218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
共柄切出は、線彫り作業にも最適です。
短くなるまで研ぎ直してつかえます。
用途
木工・竹細工に。
材質
SK鋼材
全長(mm)
220
質量(g)
80
刃幅(mm)
呼び寸:24