HA-131 COMB+1 コンビプラスワン 長谷伸 65140776

HA-131 COMB+1 コンビプラスワン 長谷伸 65140776
HA-131 COMB+1 コンビプラスワン 長谷伸 65140776

COMB+1 コンビプラスワン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65140776品番HA-131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スチール、プラ、ゴムのヘッドが使い分け可能な三徳ハンマー。
プラ(緑)とゴム(白)の交換はネジ式で簡単。
「スチールヘッド」~釘打ち、ポンチによる穴あけ・刻印作業に。
「プラヘッド(緑)」~金型、シャフト、カバー、自動車部品及び機械部品等の着脱・調整に。
「ゴムヘッド(白)」~レンガやタイルの圧着・調整、メタルラックや木製家具の組み立てに。

用途釘打ちや家具等の組み立て作業に。全長(mm)260質量(g)435主な用途釘打ちや家具等の組み立て作業
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65140776
2024-01-18
用途: 足場の移動、仕上げ材のたたき込み
建設業・工事業

ヘッドが交換できるので購入しましたが、ゴムの質感がほとんどプラスチックと同じ質感でした。
ゴムの方をもう少しゴムハンマーに近い質感にしてほしかったです。
交換用で作って欲しいです。

対象商品 : 65140776
2024-04-26
用途: 工作
国立大学法人鹿児島大学教育・研究機関

金属、プラスチック、など3種類のヘッドが付いているので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする