なぐり球状ハンマー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65140855 品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

球状なので、点で打つことで力を一点に集中できる。
球状なので、全方位打撃、全方位持ち手で作業できる。
球状なので、打撃力、打撃角度のコントロール性に優れる。
球状なので、タガネ打ち作業においては打ち損じが少なく、対象物を的確にヒットすることができる。
球状なので、破壊作業に高威力。
柄尻に吊り下げ用金具付き。

用途叩く作業に。 全長(mm)270 質量(g)567 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)45C鍛造鋼 主な用途叩く作業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする