長谷伸
長谷伸の ハンマー
長谷伸の 石頭ハンマー
ポケッティプロ 石頭ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65140889
品番
HA-126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ポケットサイズでコンパクト。
持ち運びに便利。
石割り、はつり作業等に。
用途
石工作業全般に。
全長(mm)
195
質量(g)
590
材質(柄部)
グラスファイバー
材質(頭)
炭素鋼S45C
主な用途
石工作業
材質(ハンドル)
特殊成型樹脂