長谷伸
長谷伸の ハンマー
長谷伸の 仮枠ハンマー
ポケッティプロ 仮枠ハンマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65140898
品番
HA-128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ポケットサイズでコンパクト。
持ち運びに便利。
刈枠作業等に。
用途
釘打ちや釘抜き作業に。
全長(mm)
200
質量(g)
385
材質(柄部)
グラスファイバー
材質(頭)
炭素鋼S45C
主な用途
釘打ち・釘抜き
材質(ハンドル)
特殊成型樹脂