道具工房
道具工房の ハンマー
道具工房の ネイルハンマー
カインドリコ 角箱屋槌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65140934
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
頭部に釘抜きが付いています。
打撃面は筋入り面です。
滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。
用途
釘打ち、釘抜き作業に。
全長(mm)
255
質量(g)
318
呼び寸法(mm)
頭部:18
主な用途
釘打ち・釘抜き