職人一徹
職人一徹の ハンマー
職人一徹の 仮枠ハンマー
木柄仮枠ハンマー 止付
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
450
注文コード
65140968
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手で握る部分にレーザーで焼いて滑り止めを付け、さらに柄尻に滑り抜けを防ぐ帯を巻いております。
緩み防止の楔(クサビ)は2ケ打ち込んでありますが、予備として1ケ付属しております。
用途
仮枠作業に。
全長(mm)
450
質量(g)
537
材質(柄部)
樫材
材質(頭)
鍛造用特殊鋼
主な用途
仮枠作業