木柄仮枠ハンマー 止付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)600 注文コード65140977 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

手で握る部分にレーザーで焼いて滑り止めを付け、さらに柄尻に滑り抜けを防ぐ帯を巻いております。
緩み防止の楔(クサビ)は2ケ打ち込んでありますが、予備として1ケ付属しております。

用途仮枠作業に。 全長(mm)600 質量(g)615 材質(柄部)樫材 材質(頭)鍛造用特殊鋼 主な用途仮枠作業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする