藤元
藤元の ハンマー
藤元の 仮枠ハンマー
ブロンズ仕上げ仮枠ハンマー 止無
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65140986
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
頭部が長いので、長い釘も抜きやすい。
打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。
深みのある風合いのブロンズ風に仕上げております。
用途
仮枠作業に。
全長(mm)
450
質量(g)
540
呼び寸法(mm)
頭部:24
主な用途
仮枠作業