藤元
藤元の ハンマー
藤元の 仮枠ハンマー
ブロンズ仮枠ハンマー 止付 頭
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65141004
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
建設工事・仮枠作業に使われるブロンズ仕上げの仮枠鎚です。
打撃面にすべり止めのスジが入っているので釘頭をしっかり捉えます。
柄は別売りで長さの好みでお買い求めください。
用途
仮枠作業に。
全長(mm)
145
質量(g)
300
呼び寸法
小
主な用途
仮枠作業