藤元
藤元の ハンマー
藤元の 仮枠ハンマー
本職用 ステンレス仮枠ハンマー 止付
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65141013
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
頭部が長いので、長い釘も抜きやすい。
打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。
用途
仮枠作業に。
全長(mm)
600
質量(g)
600
呼び寸法
頭部:小(約24mm)
材質(柄部)
樫材
材質(頭)
ステンレス
主な用途
仮枠作業