METAL RIKO
METAL RIKOの ハンマー
METAL RIKOの 仮枠ハンマー
グラスファイバー柄 仮枠ハンマー 止付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65141038
品番
HA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
頭部は横打ち面付き。
滑りにくいノンスリップグリップ
用途
仮枠作業に。
全長(mm)
395
質量(g)
678
呼び寸法
頭部:中
仕上
頭部:パーカー
材質(頭)
S50C
主な用途
仮枠作業