可津平
可津平の ハンマー
可津平の 片口ハンマー
山吉型玄能 尺2柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65141056
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
主に九州地方で使われている形状ですが、バランス感が良く使いやすい金槌です。
用途
釘打ち作業に。
全長(mm)
365
質量(g)
470
呼び寸法(mm)
頭部:約27
柄長さ(mm)
360
主な用途
釘打ち作業