近與
近與の カッター
近與の ナイフ
近與の 小刀
別上接木小刀 籐巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65141144
品番
31313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
鋭い切れ味で、枝木を傷めません。
籐巻で握りやすい。
用途
接ぎ木作業に。
全長(mm)
205
質量(g)
60
刃幅(mm)
約24
刃先形状
直刃