大五郎
大五郎の 大工道具
大五郎の 鉋(カンナ)
大五郎の 鉋(カンナ)本体
まめ鉋
商品レビューを投稿する
54日以内出荷
54日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65141266
品番
11537
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
箱やイスなど細かい部分に使えるミニ右際カンナ。
手のひらサイズで作業がし易い豆かんな!
角の内側の隅に。
左手で使うので右底隅を削るのに便利な左キワ鉋。
用途
細かい鉋掛け作業に。
材質
鉋台:白樫
全長(mm)
92
質量(g)
44
刃先形状
左際
刃のサイズ(mm)
18
材質(刃)
安来青紙鋼