鍛造製 B型シャコ万力

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65142203 品番 BC-25
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。
Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。
ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。
ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。

用途対象物の固定に。 全長(mm)105 質量(g)220 荷重(t)締付:2 フトコロの深さ(mm)26 口開き(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする