CRAB TOOL
CRAB TOOLの スパナ/レンチ
CRAB TOOLの スパナ
CRAB TOOLの 両口スパナ
極薄スパナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65142386
品番
GS10x12
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
机・イス・台車などのキャスターの調整・交換にも便利。
従来品よりも平均40%〜最大50%薄く加工し、さらに軽量化。
用途
ナットの締め付けに。
厚さ(mm)
3.2
全長(mm)
125
質量(g)
30
適合サイズ(mm)
10、12
商品構成
単品
適合ボルト
M6、M8