スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの 強力ニッパー
強力ニッパ (成形グリップ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65142569
品番
NP-150P
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
JIS規格の定番品。
耐久性が高いプラスチックグリップ採用。
針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
呼び寸法(mm)
150
質量(g)
170
材質(本体)
S58C
材質(グリップ)
プラスチック
硬度HRC(刃部)
56〜64
切断能力(Φmm) 鉄線
1.9
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
切断能力(mm
2
)
より線:2.0
切断能力(Φmm) VVF線
2芯:1.6
用途
各種線材等の切断に。