結束バンド2WAYニッパ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65142666 品番KB-125S
参考基準価格(税別)¥5,140 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

1丁のニッパーに薄刃・厚刃の2種の刃付けを施した二刀流。
刃の先端は「薄刃」の刃付け、刃の根本は「厚刃」の刃付け。
切断物に合わせた刃を使い分けが可能。
「薄刃」結束バンドや配線に適しています。主に軟らかい切断物に。
「厚刃」鉄線などの切断に適しています。主に硬い切断物に。

用途配線の結束、自動車整備、機器の組立て、設備メンテナンス等に。 全長(mm)125 質量(g)80 切断能力薄刃:結束バンド幅4.8mm、銅線Φ2.0mm、より線2.0mm2、厚刃:鉄線Φ1.5mm、銅線Φ2.6mm、より線2.0mm2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする