ツールバッグ パンチングメッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)6 注文コード65142676 品番TLB-M5241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は耐荷重3種類から選べます 他の種類を見る

【ハード素材】【3サイズ】畳めばコンパクト!広げれば大容量!中身が見えて便利な可変型メッシュバッグです。中が透けて見えるため、道具の管理も楽々なほか、ゼネコン等の手荷物検査時にも便利です。水や汚れに強い素材を使用しておりレジャー・アウトドアにも最適。汚れた作業着もどんどん入れられます。Gカンの差し込み位置を変えることにより底面のマチ幅が調整可能、自立式になります。ハンドルロープの結び位置、結び方により様々な用途に合わせて使い分けができます。手持ち・トート・肩掛け・バスケットの4way仕様です。付属のポケット、ストラップはギボシを本体メッシュ穴の位置に合わせ押し込むことで好きな位置に取り付け可能な、多機能工具収納ケースです。

耐荷重(kg)6 ブラック 用途工具の収納・運搬に 材質EVAパンチングメッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする