ツールバッグ パンチングメッシュ サコッシュ型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65142694 品番TLB-M2622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【ハード素材】中身が見えて便利な可変型メッシュバッグです。作業現場などへ工具等を持ち込む際の工具入れや、レジャー・アウトドアに便利です。水や汚れに強い素材を使用しています。Gカンの差し込み位置を変えることにより底面のマチ幅が調整可能、自立式になります。ハンドルロープの結び位置、結び方により様々な用途に合わせて使い分けができます。手持ち・トート・肩掛け・バスケットの4way仕様です。付属のポケット、ストラップはギボシを本体メッシュ穴の位置に合わせ押し込むことで好きな位置に取り付け可能です。

ブラック 用途工具の収納・運搬に 材質EVAパンチングメッシュ 耐荷重(kg)1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする