Pro-Hobby プラスチック用ニッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65142815 品番HNC-D14
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

特注の特殊鋼材である「マルトロイ」を使用し7、丹念な熱処理と職人の手仕事により仕上げられた切刃は心地よい切れ味を保証します。
手にしっくりなじむエラストマー樹脂グリップは手にフィットしやすい形状で、使い勝手を向上させています。
刃角はフルフラッシュですので、プラスチックの切断に最適です。
切口の美しさと、刃の切れ味・耐久性に拘ったプラスチック専用ニッパー(鉄線類切断不可)

用途プラスチックの切断に。 全長(mm)110 質量(g)70 材質(刃)CR-V70C(クロバナ入り70カーボン鋼) 刃先角度(°)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする