大五郎
大五郎の ハンマー
大五郎の ハンマー柄
玄能の柄 小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65142849
品番
11821
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
丈夫な樫材を使用。
用途
玄能用交換柄
寸法(mm)
仕込み部:11×24
全長(mm)
330
質量(g)
100
材質(柄部)
樫