大五郎
大五郎の ハンマー
大五郎の ハンマー柄
仮枠槌の柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65142885
品番
11825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
丈夫な樫材を使用。
用途
仮枠槌用交換柄
寸法(mm)
仕込み部:16×29
全長(mm)
390
質量(g)
196
材質(柄部)
樫