大五郎
大五郎の ハンマー
大五郎の 木ハンマー
木槌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65142937
品番
11856
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
日曜大工、ホビー、クラフト等使い方は幅広く、多用途に渡り活躍できるアイテムです。
用途
大工作業、家具・建具の組み立て、打ちマメ作業に。
材質
イタヤ
寸法(mm)
打撃面:約60
全長(mm)
370
質量(g)
400