IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の プライヤ
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143384
品番
PL-150F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。
釘や針金などが切れるカッター付き。
パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
口開き2段階調節。
用途
パイプやナット回し、針金切断に。
材質
高炭素鋼S55C
全長(mm)
165
質量(g)
160
呼び寸法(mm)
150
表面処理
ニッケルクロームメッキ
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2
くわえ幅(mm)
20
注意
※ピアノ線や撚り線、あまりに細い線材は切れません。