コンビネーションプライヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65143409 品番PL-250F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。
釘や針金などが切れるカッター付き。
パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
口開き2段階調節。

用途パイプやナット回し、針金切断に。 全長(mm)245 材質(本体)高炭素鋼S55C 質量(g)337 呼び寸法(mm)250 表面処理ニッケルクロームメッキ 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2
注意
※ピアノ線や撚り線、あまりに細い線材は切れません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65143409 PL-250F 07578496 PL-250 コンビネーションプライヤ ローレットタイプ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) コンビネーションプライヤ ローレットタイプ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 1個 2,898 税込3,188 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする