サイドニッパ 本革グリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65143436 品番SN-115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!
細長い頭部と斜め刃。マイクロニッパでは届かない狭い場所の切断に便利!!

用途ホビー作業に。 全長(mm)118 材質(本体)高炭素鋼S55C 質量(g)45 呼び寸法(mm)115 切断能力(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする