画像準備中

木柄貫通皮スキ Y型斜刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65143515 品番4111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

シール・サビ・塗装落とし等、剥がし作業に適しています。
天然木を使用しています。
貫通タイプで叩いて使用できます。

用途はがし・削り作業に。 全長(mm)185 質量(g)115 刃幅(mm)63 刃先形状Y型斜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする