坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の カッター
坂爪製作所(sakazume)の スクレイパー
坂爪製作所(sakazume)の スクレイパー本体
PPスクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143524
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
耐熱・耐衝撃・耐摩耗性に優れ、水に浮きます。
用途
削る・剥がす・分ける作業に。
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
97
質量(g)
24
硬さ
硬め
耐熱温度(℃)
120