替刃式べんりのこ園芸・木工用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65143603 品番E-305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

日曜大工、庭木、果樹剪定、竹の伐採など、一般的な木材全般の切断が可能な鋸。
刃の角度を自由に変えられる5段階可変式タイプなので、様々な使用シーンに合わせて使う事が出来ます。
刃部は衝撃焼入れで摩耗に強く永切れします、又、表面は特殊メッキ加工で錆びにくく、汚れが付きにくくなっています。
替刃式タイプですが、使用寿命を迎えて廃棄する際には、鋸刃・ネジ類(金属)と柄(プラスチック)に分別して処分する事が可能。

用途木材の切断に。 全長(mm)375 質量(g)150 材質(柄部)ABS樹脂 材質(刃)炭素工具鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする