ナカヤ
ナカヤの のこぎり
ナカヤの のこぎり替刃
ナカヤの 両刃鋸用
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 尺1寸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143637
品番
KR-300
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
中屋 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 KR-300用替刃
用途
木材の切断に。
全長(mm)
330
質量(g)
187
刃渡り(mm)
300
目数
寸10枚目