ナカヤ
ナカヤの のこぎり
ナカヤの のこぎり替刃
ナカヤの 両刃鋸用
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 7寸目
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143698
品番
KR-210
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
中屋 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 KR-210用替刃
用途
木材の切断に。
全長(mm)
240
質量(g)
88
刃渡り(mm)
210
目数
寸27枚目