ナカヤ
ナカヤの のこぎり
ナカヤの のこぎり替刃
ナカヤの 両刃鋸用
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 9寸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143716
品番
KR-240
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
中屋 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 KR-240用替刃
用途
木材の切断に。
全長(mm)
270
質量(g)
107
刃渡り(mm)
240
目数
寸20枚目